Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 214296 U-Pfostenträger ETA-10/0210 121x100x200x60mm feuerverzinkt mit Betona


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GAH 214296 U-Pfostenträger ETA-10/0210 121x100x200x60mm feuerverzinkt mit Betona
GAH 214296 U-Pfostenträger ETA-10/0210 121x100x200x60mm feuerverzinkt mit Betona
GAH 214296 U-Pfostenträger ETA-10/0210 121x100x200x60mm feuerverzinkt mit Betona
Artikel-Nr.:
     1955B-2000238725
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     214296
EAN/GTIN:
     4004338214296
Suchbegriffe:
Holzzaunbeschläge
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
U-Pfostenträger ETA-10/0210 121x100x200x60mm TZN m.Betonanker a.Riffelstahl GAH mit Betonanker · aus Riffelstahl · Material: Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Maß c: 200mm · Maß d: 60mm · Material: Stahl roh · Maß a: 121mm · Maß b: 100mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22520202
HerstellerNr:
214296
Werksnummer:
3000200708
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,860000
Gewicht brutto Kg:
0,870000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
121x100x200x60mm
Produktart:
U-Pfostenträger
Ausfuehrung:
mit Betonanker aus Riffelstahl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 4,99*
3 Tage
52
€ 4,99*
ab € 3,08*
€ 5,02*
3 Tage
32
€ 5,59*
ab € 4,03*
€ 5,23*
3 Tage
39
€ 5,99*
ab € 4,08*
€ 6,48*
Lager 1955
52
€ 5,99*
ab € 4,14*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.