Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000200708 Herst.-Nr.: 214296 EAN/GTIN: 4004338214296 |
| |
|
| | |
| mit Betonanker · aus Riffelstahl · Material: Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt· Maß c: 200mm· Maß d: 60mm· Material: Stahl roh· Maß a: 121mm· Maß b: 100mm Weitere Informationen: | | Gabelweite: | 121 mm | Ausführung: | mit Betonanker aus Riffelstahl | Marke: | GAH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,81* | € 4,99* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,08* | € 5,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 4,03* | € 5,23* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,08* | € 6,48* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,14* | € 6,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|