Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDI 2320/9203/01 Profiltürgarnitur PAN 1200/9203 Aluminium F1 PZ für Türstärke 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDI 2320/9203/01 Profiltürgarnitur PAN 1200/9203 Aluminium F1 PZ für Türstärke 6
EDI 2320/9203/01 Profiltürgarnitur PAN 1200/9203 Aluminium F1 PZ für Türstärke 6
EDI 2320/9203/01 Profiltürgarnitur PAN 1200/9203 Aluminium F1 PZ für Türstärke 6
EDI 2320/9203/01 Profiltürgarnitur PAN 1200/9203 Aluminium F1 PZ für Türstärke 6
Artikel-Nr.:
     1955B-2000238126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2320/9203/01
EAN/GTIN:
     4006632110991
Suchbegriffe:
Profiltür-Drückergarnitur
Profiltür-Garnitur
Profiltür-Wechselgarnitur
profiltür drückergarnitur
Profiltürgarnitur PAN 1200/9203 Alu.F1 PZ f.TS 68-75mm EDI für Rahmentüren · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · PZ-gelocht · Drücker fest-drehbar gelagert · massive Schilder · eckig · Stärke 10 mm · Höhe 245 mm · Breite 30 mm · Verschraubung von innen nach außen · innen sichtbar verschraubt · für Türstärke 68-75 mm · DIN links / rechts · Lieferung inkl. Stift und Schrauben Weitere technische Eigenschaften: · Zylinderabdeckung: ohne ZA · Norm: DIN 1906 · Lagerung: fest/drehbar
Weitere Informationen:
eClassID:
23210103
HerstellerNr:
2320/9203/01
Werksnummer:
3000200012
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
145,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,790000
Gewicht brutto Kg:
0,790000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Profiltürgarnitur
Ausfuehrung:
für Türstärke 68-75 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 21,30*
€ 29,13*
3 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 21,09*
€ 29,28*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 23,10*
€ 31,74*
1 Tag
3
1
€ 7,99*
ab € 23,69*
€ 32,19*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 24,14*
€ 32,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
2312/9203/01
ab € 26,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.