Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCE 0767693 Handschneidbrenner X511 75 ° Länge 855 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GCE 0767693 Handschneidbrenner X511 75 ° Länge 855 mm
GCE 0767693 Handschneidbrenner X511 75 ° Länge 855 mm
GCE 0767693 Handschneidbrenner X511 75 ° Länge 855 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237925
Hersteller:
     GCE Rhöna
Herst.-Nr.:
     767693
EAN/GTIN:
     4031182058912
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner rhöna
handschneidbrenner
Handschneidbrenner X511 75Grad L.855mm GCE Brenner-Eingangsanschluss 1/4? und 3/8?Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,05kg· Düsentyp: AGN, PNME, HA, HP, FGA
Weitere Informationen:
eClassID:
21080301
HerstellerNr:
767693
Werksnummer:
1000153069
Länge netto mm:
950,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
1,920000
Gewicht brutto Kg:
1,920000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: handschneidbrenner gasemischend
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,22*
€ 231,96*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 197,51*
€ 232,19*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 201,55*
€ 236,86*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 200,24*
€ 237,28*
€ 2,95*
ab € 195,47*
€ 237,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,28*
€ 282,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,35*
€ 269,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,33*
€ 251,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,86*
€ 246,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,24*
€ 238,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
9431350
ab € 2,61*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
4201540P
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.