Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner X511 75Grad L.855mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-1000153069
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     0767693
EAN/GTIN:
     4031182058912
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner rhöna
handschneidbrenner
Brenner-Eingangsanschluss 1/4″ und 3/8″Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,05kg· Düsentyp: AGN, PNME, HA, HP, FGA
Weitere Informationen:
Modell:
X511
Brennerkopf:
75 °
Länge:
855 mm
Schneidbereich:
bis 500 mm
Gasart:
Acetylen/Propan/Erdgas
Steckertyp:
Kein Stecker
Marke:
GCE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handschneidbrenner gasemischend, Autogenschneiden, Brenner
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,52*
€ 233,94*
Lager 1690
4
Frei Haus
ab € 197,09*
€ 234,14*
€ 2,95*
ab € 192,56*
€ 234,34*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 201,28*
€ 238,32*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 199,90*
€ 238,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,66*
€ 264,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 222,65*
€ 264,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 206,93*
€ 246,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,28*
€ 243,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
9431350
ab € 2,74*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
4201540P
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.