Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEVERT 220583 Schraubkartusche Ultragas 2205 210 g 380 ml 2100 GradC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEVERT 220583 Schraubkartusche Ultragas 2205 210 g 380 ml 2100 GradC
SIEVERT 220583 Schraubkartusche Ultragas 2205 210 g 380 ml 2100 GradC
SIEVERT 220583 Schraubkartusche Ultragas 2205 210 g 380 ml 2100 GradC
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237856
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     220583
EAN/GTIN:
     7314522205830
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Schraubkartusche Ultragas 2205 210g 380 ml 2100GradC SIEVERT Alu-Einwegkartusche mit selbstschließendem Ventil · für Flammentemperaturen bis 2100 °C · Gasmix aus Propan, Propen, Butan und Aceton · 2 bar Arbeitsdruck Weitere technische Eigenschaften: · Flammentemperatur: 2100°C
Weitere Informationen:
eClassID:
32010812
HerstellerNr:
220583
Werksnummer:
1000152731
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
260,00
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
210 g 380 ml
Produktart:
Schraubkartusche
Ausfuehrung:
2100 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
387
1
€ 5,99*
ab € 8,89*
€ 12,09*
2 Tage
387
1
€ 6,95*
ab € 9,34*
€ 12,68*
2 Tage
387
6
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 12,71*
4 Tage
285
1
€ 5,99*
ab € 9,28*
€ 12,72*
2 Tage
271
1
€ 5,59*
ab € 9,39*
€ 12,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sievert
253511
ab € 64,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.