| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6013006038 Herst.-Nr.: 220583 EAN/GTIN: 7314522205830 |
| | |
|
| | |
| Alu-Einwegkartusche mit selbstschließendem Ventil · für Flammentemperaturen bis 2100 °C · Gasmix aus Propan, Propen, Butan und Aceton · 2 bar ArbeitsdruckWeitere technische Eigenschaften:· Flammentemperatur: 2100°C Weitere Informationen: | | Gewicht: | 210 g | Inhalt: | 380 ml | Marke: | SIEVERT | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,88* | € 12,57* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,33* | € 12,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,32* | € 13,16* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,91* | € 14,09* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 10,21* | € 14,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|