| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000055892 Herst.-Nr.: AELPT205-10 EAN/GTIN: 4547359014358 |
| |
|
| | |
| NTN Flanschlagergehäuse mit Einsatz AELPT205-10 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AELPT205-10 | Werksnummer: | NTN AELPT205-10 | Breite netto mm: | 31,00 | Gewicht netto Kg: | 1,140000 | Gewicht brutto Kg: | 1,140000 | Innendurchmesser mm: | 25,00 | Aussendurchmesser mm: | 52,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 32,85* | € 37,42* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,89* | € 41,15* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 31,00* | € 41,34* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,68* | € 42,17* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,65* | € 45,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|