| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000048648 Herst.-Nr.: 23134EAW33C4 EAN/GTIN: 3413521131301 |
| |
|
| | |
| SNR Pendelrollenlager 23134EAW33C4 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23134EAW33C4 | Werksnummer: | SNR 23134EAW33C4 | Breite netto mm: | 88,00 | Gewicht netto Kg: | 21,550000 | Gewicht brutto Kg: | 21,550000 | Innendurchmesser mm: | 170,00 | Aussendurchmesser mm: | 280,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | PENDELROLLENLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 590,61* | € 645,73* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 589,62* | € 645,75* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 592,21* | € 645,76* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 673,50* | € 733,18* | | | | | 37 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 706,59* | € 759,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|