| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000048624 Herst.-Nr.: 23130EMW33C3 EAN/GTIN: 3413520297305 |
| |
|
| | |
| SNR Pendelrollenlager 23130EMW33C3 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23130EMW33C3 | Werksnummer: | SNR 23130.EMW33C3 | Breite netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 15,950000 | Gewicht brutto Kg: | 15,950000 | Innendurchmesser mm: | 150,00 | Aussendurchmesser mm: | 250,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | PENDELROLLENLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 449,77* | € 491,12* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 449,68* | € 491,14* | | | | | 29 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 454,57* | € 496,15* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 517,89* | € 562,85* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 529,71* | € 580,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|