| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000048602 Herst.-Nr.: 23128EMW33C3 EAN/GTIN: 3413520292997 |
| |
|
| | |
| SNR Pendelrollenlager 23128EMW33C3 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23128EMW33C3 | Werksnummer: | SNR 23128.EMW33C3 | Breite netto mm: | 68,00 | Gewicht netto Kg: | 10,400000 | Gewicht brutto Kg: | 10,400000 | Innendurchmesser mm: | 140,00 | Aussendurchmesser mm: | 225,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | PENDELROLLENLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 341,51* | € 375,53* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 338,22* | € 376,19* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 336,64* | € 376,21* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 386,14* | € 427,69* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 397,67* | € 439,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|