| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000048379 Herst.-Nr.: 23036EAW33C4 EAN/GTIN: 3413520555108 |
| |
|
| | |
| SNR Pendelrollenlager 23036EAW33C4 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23036EAW33C4 | Werksnummer: | SNR 23036.EAW33C4 | Breite netto mm: | 74,00 | Gewicht netto Kg: | 16,860000 | Gewicht brutto Kg: | 16,860000 | Innendurchmesser mm: | 180,00 | Aussendurchmesser mm: | 280,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | PENDELROLLENLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 408,85* | € 446,12* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 408,04* | € 446,13* | | | | | 28 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 414,48* | € 448,66* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 470,69* | € 510,46* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 481,40* | € 526,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|