Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 22222EAW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelrollenlager 22222EAW33
NTN Pendelrollenlager 22222EAW33
NTN Pendelrollenlager 22222EAW33
NTN Pendelrollenlager 22222EAW33
Artikel-Nr.:
     1955B-2000047664
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     22222EAW33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
NTN Pendelrollenlager 22222EAW33
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22222EAW33
Werksnummer:
NTN 22222.EAW33
Breite netto mm:
53,00
Gewicht netto Kg:
7,200000
Gewicht brutto Kg:
7,200000
Innendurchmesser mm:
110,00
Aussendurchmesser mm:
200,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,73*
€ 170,60*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 155,32*
€ 170,62*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 160,30*
€ 174,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,87*
€ 175,89*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 183,16*
€ 199,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22222 E
ab € 155,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.