Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Axial-Pendelrollenlager 29412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Axial-Pendelrollenlager 29412
NTN Axial-Pendelrollenlager 29412
NTN Axial-Pendelrollenlager 29412
Artikel-Nr.:
     1955B-2000046324
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     29412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
NTN Axial-Pendelrollenlager 29412
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
29412
Werksnummer:
NTN 29412
Breite netto mm:
42,00
Gewicht netto Kg:
2,810000
Gewicht brutto Kg:
2,740000
Innendurchmesser mm:
60,00
Aussendurchmesser mm:
130,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Weitere Suchbegriffe: din 635-2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 267,20*
€ 300,50*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 259,07*
€ 301,69*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 259,63*
€ 303,20*
Lager 1955
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 307,54*
€ 351,33*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 363,13*
€ 411,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,33*
€ 418,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,77*
€ 415,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,89*
€ 392,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,77*
€ 386,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,54*
€ 365,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.