Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000030004 Herst.-Nr.: 10751050 EAN/GTIN: 4024596031343 |
| | |
|
| | |
| WEICON Easy-Mix PU 90, 50 ml Strukturklebstoff (10751050) Der Strukturklebstoff WEICON Easy-Mix PU-90 ist nach ca. 30 Minuten schleif- und überlackierbar, witterungs-, chemikalienbeständig und temperaturbeständig von -55°C bis +125°C (-67 bis +257°F). PU-90 verbindet zahlreiche Materialien, wie Faserverbundwerkstoffe, Kunststoffe, Polyurethan, Epoxyde, Polyester, Metalle, Holz und Keramik, mit hoher Zug-, Scher- und Schälfestigkeit mit- und untereinander. PU-90 kann in der Kunststofftechnik, im Maschinenbau, im Modell- und Formenbau, im Metallbau, im Schiffs- und Bootsbau, im Karosserie- und Fahrzeugbau, im Messeund Ausstellungsbau sowie in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 10751050 | Werksnummer: | 10031972 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Gewicht brutto Kg: | 0,050000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, PU-Kleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Strukturklebstoff, komponentenkleber weicon, komponentenkleber |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 13,41* | € 18,12* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 15,44* | € 20,09* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,77* | € 21,39* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 17,39* | € 22,05* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 15,14* | € 22,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,3154* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|