| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000027681 Herst.-Nr.: TB19L075 EAN/GTIN: 4014486222142 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe Standard für Taper-Buchsen L 075 TB 19 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | TB19L075 | Werksnummer: | 1645089 | Profil: | L | Breite netto mm: | 17,00 | Gewicht netto Kg: | 0,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | Innendurchmesser mm: | 25,00 | Aussendurchmesser mm: | 62,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,93* | € 7,40* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,79* | € 7,43* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,2814* | € 10,4714* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 7,48* | € 10,71* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,58* | € 15,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|