| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000027478 Herst.-Nr.: 14H150 EAN/GTIN: 4014486219371 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe Standard für zylindrische Bohrung H 150 14 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 14H150 | Werksnummer: | 1703380 | Profil: | H | Breite netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,820000 | Gewicht brutto Kg: | 0,820000 | Innendurchmesser mm: | 150,00 | Aussendurchmesser mm: | 270,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,91* | € 8,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,41* | € 9,21* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,44* | € 9,25* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 9,93* | € 14,24* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,59* | € 21,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|