| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2365407 Herst.-Nr.: 14H150 EAN/GTIN: 4014486219371 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 14 Teilung = 12.5mm Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe Bohrung = 24mm Material = Stahl Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 14 | Teilung: | 12.5mm | Riemenscheibentyp: | Zahnriemenscheibe | Bohrung: | 24mm | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: optibelt zahnriemenscheibe, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 14 zähne, 2365407, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, 14H150, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,91* | € 8,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,41* | € 9,21* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,44* | € 9,25* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 9,93* | € 14,24* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,59* | € 21,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|