| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026512 Herst.-Nr.: 603M9 EAN/GTIN: 4014486228816 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 3M 9 60 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 603M9 | Werksnummer: | 1574988 | Profil: | 3M | Breite netto mm: | 18,00 | Gewicht netto Kg: | 0,110000 | Gewicht brutto Kg: | 0,110000 | Innendurchmesser mm: | 65,00 | Aussendurchmesser mm: | 100,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 3,97* | € 5,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,66* | € 5,39* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,68* | € 5,42* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 5,73* | € 8,23* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,95* | € 14,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|