Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Alu Zahnriemenscheibe für 9mm Riemen, 60 Zähne / Teilung 3mm, Bohrung 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2365741
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     603M9
EAN/GTIN:
     4014486228816
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 60
Teilung = 3mm
Passend für Riemenbreite = 9mm
Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe
Bohrung = 20mm
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
60
Teilung:
3mm
Passend für Riemenbreite:
9mm
Riemenscheibentyp:
Zahnriemenscheibe
Bohrung:
20mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 9mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 60 zähne, 2365741, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, 603M9, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,16*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,39*
14 Tage
246
1
€ 5,99*
ab € 3,68*
€ 5,42*
1
€ 3,19*
ab € 5,73*
€ 8,23*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,95*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.