| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026310 Herst.-Nr.: 27-231AT10 EAN/GTIN: 4014486240115 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe metrisch für zylindrische Bohrung 31 AT10 27-2 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 27-231AT10 | Werksnummer: | 1721414 | Profil: | AT10 | Breite netto mm: | 12,00 | Gewicht netto Kg: | 0,718000 | Gewicht brutto Kg: | 0,718000 | Innendurchmesser mm: | 25,00 | Aussendurchmesser mm: | 47,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 10,17* | € 12,92* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,75* | € 14,24* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 14,63* | € 21,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,03* | € 31,38* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 25,59* | € 35,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|