Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Alu Zahnriemenscheibe für 16mm Riemen, 27 Zähne / Teilung 10mm, Bohrung 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2365570
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     27-231AT10
EAN/GTIN:
     4014486240115
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 27
Teilung = 10mm
Passend für Riemenbreite = 16mm
Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe
Bohrung = 30mm
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
27
Teilung:
10mm
Passend für Riemenbreite:
16mm
Riemenscheibentyp:
Zahnriemenscheibe
Bohrung:
30mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 16 mm, zahnriemenrad, optibelt zahnriemenscheibe, 2365570, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, 27231AT10, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 10,17*
€ 12,92*
12 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 9,75*
€ 14,24*
1
€ 3,19*
ab € 14,63*
€ 21,00*
1
€ 5,90*
ab € 17,03*
€ 31,38*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 25,59*
€ 35,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.