| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026014 Herst.-Nr.: 19-216T2,5 EAN/GTIN: 4014486244663 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe metrisch für zylindrische Bohrung 16 T2,5 19-2 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 19-216T2,5 | Werksnummer: | 1731808 | Profil: | T2,5 | Breite netto mm: | 27,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Innendurchmesser mm: | 35,00 | Aussendurchmesser mm: | 72,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,62* | € 2,43* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,63* | € 2,44* | | | | | | 31 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 1,98* | € 2,45* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,51* | € 3,72* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,39* | € 6,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|