Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben metrisch zentriert 16 T2,5 19-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50016 T2,5 19-2
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1731808
EAN/GTIN:
     4014486244663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben metrisch zentriert 16 T2,5 19-2 Metrische Zahnscheiben Zaehnezahl : 19, 16 T2,5 19-2, 1731808, Optibelt, Zahnriemenscheiben metrisch zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben metrisch mit Zentrierbohrung
Profil:
T2.5
Zaehnezahl:
19
Ausfuehrung:
6F
Material:
Aluminium
Fuer Riemenbreite (mm):
6.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
21.000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,43*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 2,44*
31 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,45*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,51*
€ 3,72*
1
€ 8,95*
ab € 4,39*
€ 6,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.