| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000020831 Herst.-Nr.: 3-B1500 EAN/GTIN: 4014486108811 |
| |
|
| | |
| optibelt KB 3-B 1500 Kraftbänder mit Klassischen Keilriemen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 3-B1500 | Werksnummer: | 1849989 | Profil: | 3-B | Breite netto mm: | 8,00 | Gewicht netto Kg: | 1,197000 | Gewicht brutto Kg: | 1,197000 | Innendurchmesser mm: | 10,00 | Aussendurchmesser mm: | 26,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 56,315* | € 72,875* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 61,97* | € 77,79* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 64,94* | € 82,60* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 67,10* | € 85,93* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 69,03* | € 99,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|