Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband 17 KB 1500X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50017 KB 1500X3
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1849989
EAN/GTIN:
     4014486108811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
optibelt kraftband 3 rippen
kraftband optibelt
Kraftband 17 KB 1500X3 Optibelt Kraftband 17 KB 1500X3, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: B/HB, Riemenbreite: 17,000 mm, Riemenhoehe: 13,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1540,000 mm, Innenlaenge (Li): 1500,000 mm, Aussenlaenge (La): 1562,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 3,000, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 17 KB 1500X3, 1849989, Optibelt, Kraftband
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
B/HB
Riemenbreite:
17.000 mm
Riemenhoehe:
13.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1540.000 mm
Innenlaenge (Li):
1500.000 mm
Aussenlaenge (La):
1562.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
3.000
Weitere Suchbegriffe: kraftband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 55,835*
€ 72,255*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 61,75*
€ 77,38*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 65,18*
€ 82,34*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 66,91*
€ 85,30*
1
€ 5,90*
ab € 69,21*
€ 99,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.