Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3138, P3 R mit Aktivkohle2 Stück = 1 Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3138, P3 R mit Aktivkohle2 Stück = 1 Packung
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3138, P3 R mit Aktivkohle2 Stück = 1 Packung
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3138, P3 R mit Aktivkohle2 Stück = 1 Packung
Artikel-Nr.:
     1955-4040141755
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     720273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
3m p3 partikel-einlegefilter
720273 3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3138, P3 R mit Aktivkohle2 Stück = 1 Packung

Der 3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3138, P3 R mit Aktivkohle, ist ein leichter Filter, der Schutz und Komfort kombiniert. Paarweise eingesetzt, bieten unsere Filter niedrigen Atemwiderstand und ein gutes Gleichgewicht bei optimalem Sichtfeld. Sie lassen sich schnell und einfach per Klick bei der Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD) einrasten. Die zusätzliche Aktivkohle reduziert die Belastung durch organische und saure Gase & Dämpfe unter Grenzwert und bietet Schutz vor Ozon + HF bis zum 10-fachen des Grenzwertes (HF bis max. 30 ppm, je nachdem was zuerst erreicht wird).
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
720273
Werksnummer:
720273
Gewicht netto Kg:
0,001680
Gewicht brutto Kg:
0,001680
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten von Amerika
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Partikelfilter
Ausfuehrung:
51131278042
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 4,9515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 474,62*
€ 564,7978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 469,5904*
€ 558,81258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 447,36*
€ 532,3584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 430,50*
€ 512,295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,12*
€ 471,3828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.