Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 330041 BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.1 GTX LOW BLACK Halbschuh Gr. 9.0 / 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 330041 BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.1 GTX LOW BLACK Halbschuh Gr. 9.0 / 43
HAIX 330041 BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.1 GTX LOW BLACK Halbschuh Gr. 9.0 / 43
HAIX 330041 BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.1 GTX LOW BLACK Halbschuh Gr. 9.0 / 43
Artikel-Nr.:
     1955-4040119126
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     863341-9.0 / 43
EAN/GTIN:
     4044465344336
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
©Fotos: HAIX

Obermaterial:
Mikrofaser/Textil Kombination

Innenfutter:
GORE-TEX® Extended; 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für fl exiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.

Einlage:
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell, waschbar bei 30 °C. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle.

Laufsohle:
Aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent sowie kälteisolierend gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend und selbstreinigend.

Durable Sole:
Gummimischung für lange Lebensdauer.

Anti Slip:
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

Zwischensohle:
Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend. Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten.

Dynaframe:
HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material. Es umfasst den Mittelfußbereich perfekt und überträgt den Zug der Schnürelemente. Die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß.

Stabilizer:
Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse.

Smart Lacing:
Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.

HAIX® Vario Wide Fit System:
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

Sonstiges:
Geringes Gewicht, geschlossenes Schnürsystem mit Schnellverschluss und Senkeltasche, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, antistatisch, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung

Zertifizierung:
CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
863341-9.0 / 43
Werksnummer:
863341-9.0 / 43
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,086000
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9.0 / 43
Produktart:
Halbschuh
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 90,47*
€ 116,32*
€ 4,90*
ab € 96,64*
€ 118,58*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,03*
€ 123,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,94*
€ 128,79*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 118,03*
€ 140,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,49*
€ 146,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,94*
€ 143,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,65*
€ 135,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,64*
€ 131,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,03*
€ 121,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.