Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

First Base 3 EliteHC24/BG/ELT/RP Elite Anstoßkappe in Schwarz/Grau - verkürzter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
First Base 3 EliteHC24/BG/ELT/RP Elite Anstoßkappe in Schwarz/Grau - verkürzter
First Base 3 EliteHC24/BG/ELT/RP Elite Anstoßkappe in Schwarz/Grau - verkürzter
Artikel-Nr.:
     1955-4040119078
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     970016
EAN/GTIN:
     5039269455448
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Elite Anstoßkappe in Schwarz/Grau - verkürzter Schirm 55 mm (20)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
970016
Werksnummer:
970016
Gewicht netto Kg:
0,310000
Gewicht brutto Kg:
0,310000
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Anstoßkappe
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe schwarz, anstoßkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 13,571* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,17*
€ 400,0423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 325,50*
€ 387,345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 301,42*
€ 358,6898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 291,93*
€ 347,3967
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 271,42*
€ 322,9898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.