Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 610042 BLACK EAGLE® Safety 40.1 Low Stone/Citrus S3-Schuh Gr. 8.0 / 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 610042 BLACK EAGLE® Safety 40.1 Low Stone/Citrus S3-Schuh Gr. 8.0 / 42
HAIX 610042 BLACK EAGLE® Safety 40.1 Low Stone/Citrus S3-Schuh Gr. 8.0 / 42
HAIX 610042 BLACK EAGLE® Safety 40.1 Low Stone/Citrus S3-Schuh Gr. 8.0 / 42
Artikel-Nr.:
     1955-4040118711
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     861042-8.0 / 42
EAN/GTIN:
     4044465370564
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
©Fotos: HAIX

Obermaterial:
Mikrofaser/Textil Kombination.

Innenfutter:
GORE-TEX® Extended; 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort,
insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen.

Einlage:
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle.

Perfect-Fit:
Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

Anti Slip:
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

Durchtrittshemmende Sohle:
Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage.

Sohle:
Moderner, leichter Sportschuh- Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschhemmend - auch bei Kälte.
Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften.
Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011.

ESD:
Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002.

HAIX® Composite Schutzkappe:
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

HAIX® Smart Lacing:
Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.

HAIX® Vario Wide Fit System:
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert.
Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

Sonstiges:
Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, antistatisch und metallfrei.

Zertifizierung:
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
861042-8.0 / 42
Werksnummer:
861042-8.0 / 42
Gewicht netto Kg:
1,399000
Gewicht brutto Kg:
1,399000
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8.0 / 42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,69*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 144,37*
€ 171,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,44*
€ 169,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 132,47*
€ 157,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,63*
€ 151,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,69*
€ 135,29
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.