Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr. 3.5 / 36 HAIX 330014 BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 N GTX MID BROWN Stiefel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gr. 3.5 / 36 HAIX 330014 BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 N GTX MID BROWN Stiefel
Gr. 3.5 / 36 HAIX 330014 BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 N GTX MID BROWN Stiefel
Gr. 3.5 / 36 HAIX 330014 BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 N GTX MID BROWN Stiefel
Artikel-Nr.:
     1955-4040118398
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     863314-3.5 / 36
EAN/GTIN:
     4044465336607
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
©Fotos: HAIX

Obermaterial:
Nubukleder/Textil Kombination.

Innenfutter:
GORE-TEX® Extended; 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.

Einlage:
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle.

Laufsohle:
Aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent sowie kälteisolierend gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend und selbstreinigend.

Durable Sole:
Gummimischung für lange Lebensdauer.

Anti Slip:
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

Zwischensohle:
Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend. Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten.

HAIX® Climate System:
Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen.

Dynaframe:
HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material. Es umfasst den Mittelfußbereich perfekt und überträgt den Zug der Schnürelemente. Die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß.

Stabilizer:
Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse.

Smart Lacing:
Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.

Sonstiges:
Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, geschlossenes Schnürsystem mit Schnellverschluss und Senkeltasche, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, antistatisch, geeignet für Fast Roping, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung

Zertifizierung:
CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI FO SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
863314-3.5 / 36
Werksnummer:
863314-3.5 / 36
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
0,913000
Ursprungsland:
Kroatien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
braun
Groesse:
03.05.1936
Produktart:
Stiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 110,15*
€ 142,67*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,86*
€ 143,86*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,73*
€ 157,87*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,86*
€ 171,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 140,56*
€ 167,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,96*
€ 159,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,75*
€ 148,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,86*
€ 135,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.