| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040118062 Herst.-Nr.: 863003-10.5 / 45 EAN/GTIN: 4044465372117 |
| |
|
| | |
| ©Fotos: HAIX
Sportliches Low-Modell mit innovativer CONNEXIS-Technologie und Nano-Carbon Kappe für den Indoor-Bereich
Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination.
Innenfutter: Atmungsaktives Innenfutter
Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung. AIRFLOW Kanäle.
Perfect-Fit: Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.
Sohle: Extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß durch besonderen Gummi und innovative Sohlenkonstruktion. Lamellen, speziell abgeschrägte und runde Sohlenelemente bieten optimalen Gripp sowie hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberflächen. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig und nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011.
Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer.
Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
ESD: Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2016 und DIN EN ISO 61340-5-1:2016.
CONNEXIS® System: Spezielles Tape, das gezielt die Faszien im Fuß stimuliert und dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat hat.
HAIX® Absorption: Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist.
HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß.
HAIX® Nano-Carbon Schutzkappe: Die Nano-Carbon Schutzkappe ist ultraleicht, erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen und bietet extra Raum für die Zehen.
HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.
Sonstiges: Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, antistatisch und metallfrei
Zertifizierung: CE EN ISO 20345:2011 S1 HRO HI CI SRC Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 863003-10.5 / 45 | Werksnummer: | 863003-10.5 / 45 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,975000 | Ursprungsland: | HR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 10.5 / 45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheits-halbschuhe s1, antistatik schuhe, sicherheitsschuhe gelb |
| | |
| |