Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLDEX Einwegstöpsel Spark Plug Detect in Station,SNR 32dB, groß, 500 Paar/VE 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MOLDEX Einwegstöpsel Spark Plug Detect in Station,SNR 32dB, groß, 500 Paar/VE 40
MOLDEX Einwegstöpsel Spark Plug Detect in Station,SNR 32dB, groß, 500 Paar/VE 40
MOLDEX Einwegstöpsel Spark Plug Detect in Station,SNR 32dB, groß, 500 Paar/VE 40
Artikel-Nr.:
     1955-4040117499
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     827859
EAN/GTIN:
     4019444007229
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
gehörschutzspender moldex 500 paar
gehörschutz spender
Gehörschutzstöpsel „Spark Plug Detect“ in der MoldexStation mit 500 Paar

Der Stöpsel enthält Metall und ist somit vollständig detektierbar
Zum Einsatz in der Lebensmittelindustrie, da Stöpsel detektierbar

EN352-2:2002Polyurethan (PUR)Metall (Eisen)Polystyrol (MoldexStation)
Schutz bei Arbeiten, die bei hoher Lärmbelastung ständigenGehörschutz erfordern und wo eine Detektierbarkeit der Stöpsel vorgeschrieben ist.SNR Wert db32
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
827859
Werksnummer:
827859
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einwegstöpsel
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzspender moldex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69.972,84*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 17,49321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70.659,64*
€ 84.084,9716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70.296,00*
€ 83.652,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69.972,84*
€ 83.267,6796
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.