| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040116777 Herst.-Nr.: 861007-3.5 / 36 EAN/GTIN: 4044465323362 |
| |
|
| | |
| ©Fotos: HAIX
Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination.
Innenfutter: GORE-TEX® Extended; 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.
Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. AIRFLOW Kanäle.
Perfect-Fit: Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.
Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
Durchtrittshemmende Sohle: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage.
Sohle: Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschhemmend - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011.
ESD : Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002.
HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.
HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassungdes Schuhes an den Fuß, Schnellverschlussund Schnürsenkeltasche.
HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden.
Sonstiges: Geringes Gewicht, metallfrei.
Zertifizierung: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 861007-3.5 / 36 | Werksnummer: | 861007-3.5 / 36 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,958000 | Ursprungsland: | Kroatien | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 03.05.1936 | Norm: | S3 | Produktart: | S3-Sicherheitsschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuh s3 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 103,67* | € 132,17* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 102,83* | € 134,36* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,70* | € 140,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|