Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 330014 Gr. 6.0 / 39 BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 N GTX MID BROWN Stiefel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 330014 Gr. 6.0 / 39 BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 N GTX MID BROWN Stiefel
HAIX 330014 Gr. 6.0 / 39 BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 N GTX MID BROWN Stiefel
HAIX 330014 Gr. 6.0 / 39 BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 N GTX MID BROWN Stiefel
Artikel-Nr.:
     1955-4040116721
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     863314-6.0 / 39
EAN/GTIN:
     4044465336652
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
©Fotos: HAIX

Obermaterial:
Nubukleder/Textil Kombination.

Innenfutter:
GORE-TEX® Extended; 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.

Einlage:
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle.

Laufsohle:
Aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent sowie kälteisolierend gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend und selbstreinigend.

Durable Sole:
Gummimischung für lange Lebensdauer.

Anti Slip:
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

Zwischensohle:
Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend. Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten.

HAIX® Climate System:
Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen.

Dynaframe:
HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material. Es umfasst den Mittelfußbereich perfekt und überträgt den Zug der Schnürelemente. Die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß.

Stabilizer:
Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse.

Smart Lacing:
Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.

Sonstiges:
Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, geschlossenes Schnürsystem mit Schnellverschluss und Senkeltasche, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, antistatisch, geeignet für Fast Roping, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung

Zertifizierung:
CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI FO SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
863314-6.0 / 39
Werksnummer:
863314-6.0 / 39
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
0,913000
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
braun
Groesse:
6.0 / 39
Produktart:
Stiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 109,43*
€ 142,84*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,25*
€ 143,93*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,06*
€ 153,26*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,93*
€ 171,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,65*
€ 169,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,99*
€ 159,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,53*
€ 149,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,25*
€ 134,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.