Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK LINE Gr. 62 LeiKaTex® LATZHOSE Professionial Workwear schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLACK LINE Gr. 62 LeiKaTex® LATZHOSE Professionial Workwear schwarz
BLACK LINE Gr. 62 LeiKaTex® LATZHOSE Professionial Workwear schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-4040116523
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     105446-62
EAN/GTIN:
     4041095017258
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose
Moderne Arbeitslatzhose • BLACK LINE • Workwear • Latzhose

• schwarz mit farbigen Applikationen (neongelb/leuchtorange)
• Gesäßtaschen
• Einschubtaschen
• seitliche Einschübe für Zollstock, Stifte etc.
• Oberschenkeltasche mit farbigem Reißverschluss
• Werkzeugtasche mit diversen Schlaufen und Einschüben
• diverse, dezente Reflexbiesen
• Einschubtaschen für optionale Kniepads/-polster

Oberstoff:
• 65 % Polyester + 35 % Baumwolle
• Flächengewicht: 240 g/m²

Farbige Einlagen (gelb/orange):
• 60 % Baumwolle + 40 % Polyester
• Flächengewicht: 245 g/m²

Verstärkungen: 500D Cordura
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
105446-62
Werksnummer:
105446-62
Gewicht netto Kg:
0,950000
Gewicht brutto Kg:
0,950000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
62
Produktart:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.