| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040115592 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2023-43/46 EAN/GTIN: 4046504647033 |
| |
|
| | |
| Mit Schafwolle, für Damen und Herren. Die bewährte gute Qualität. Wohlig weich, 3er-Bündel. 55% Polyacryl, 30% Wolle, 15% Polyamid Farbe: graumeliert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2023-43/46 | Werksnummer: | 2023-43/46 | Gewicht netto Kg: | 2,000000 | Gewicht brutto Kg: | 2,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 43/46 | Produktart: | Socke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, wintersocken grau, norwegersocken |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 3 | | € 5,99* | ab € 1,86* | € 2,98* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,65* | € 11,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|