Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMW2LT Refresh™ Luxury 3 in 1 Hair & Body 2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CMW2LT Refresh™ Luxury 3 in 1 Hair & Body 2 l
CMW2LT Refresh™ Luxury 3 in 1 Hair & Body 2 l
Artikel-Nr.:
     1955-4040115262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     600061
EAN/GTIN:
     5010424026697
Suchbegriffe:
Haarschampoo
Haarshampoo
Haarwäsche
Shampoo (Haarpflege)
• Angenehmer Unisex-Duft, geeignet für Männer und Frauen
• Aus der qualitativ hochwertigen, cremigen Lotion entsteht ein luxuriöser Schaum
• Haut und Haar fühlen sich nach der Anwendung sanft, sauber und weich an

Duschräume in Betrieben sowie Freizeit und Gastgewerbeeinrichtungen

4 x 2 l Kartuschen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
600061
Werksnummer:
600061
Gewicht netto Kg:
2,096000
Gewicht brutto Kg:
2,096000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 16,79*
Lager 1955
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 28,98*
€ 32,38*
1 Tag
2
2
€ 4,95*
ab € 43,78*
€ 43,78*
8 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 45,84*
€ 45,84*
5 Tage
2
2
€ 4,30*
ab € 39,98*
€ 49,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
1 Stück enthält 2 Liter (ab € 14,49* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 64,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.