| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040114967 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2939-46 EAN/GTIN: 4041095939468 |
| |
|
| | |
| S3 Schnürstiefel rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle mit Schockabsorber öl-, fett- und benzinbeständige Laufsohle antistatisches, durchgehendes und herausnehmbares Fußbett feuchtigkeitsabsorbierendes Textil-Futter gepolsterter Kragen bzw. Schaftrand PU-Überkappe Rindleder Textilfutter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2939-46 | Werksnummer: | 2939-46 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 46 | Norm: | S3 | Produktart: | Sicherheitsschnürstiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschnürstiefel s3 größe 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 11,85* | € 17,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,14* | € 20,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|