Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S3 Halbschuh BAUMASTER Gr. 44 mit Überkappe EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
S3 Halbschuh BAUMASTER Gr. 44 mit Überkappe EN ISO 20345
S3 Halbschuh BAUMASTER Gr. 44 mit Überkappe EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     1955-4040114626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2539-44
EAN/GTIN:
     4041095539446
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
• S3 Halbschuh
• rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle mit Schockabsorber
• öl-, fett- und benzinbeständige Laufsohle
• antistatisches, durchgehendes und herausnehmbares Fußbett
• feuchtigkeitsabsorbierendes Textil-Futter
• gepolsterter Kragen bzw. Schaftrand
• PU-Überkappe
• Rindleder
• Textilfutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2539-44
Werksnummer:
2539-44
Gewicht netto Kg:
15,900000
Gewicht brutto Kg:
15,900000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 12,57*
€ 19,45*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,47*
€ 19,54*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,86*
€ 22,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,93*
€ 21,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,43*
€ 20,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,47*
€ 16,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.