Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S3 Halbschuh Gr. 41 BAUMASTER mit Überkappe EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
S3 Halbschuh Gr. 41 BAUMASTER mit Überkappe EN ISO 20345
S3 Halbschuh Gr. 41 BAUMASTER mit Überkappe EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     1955-4040114598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2539-41
EAN/GTIN:
     4041095539415
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
• S3 Halbschuh
• rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle mit Schockabsorber
• öl-, fett- und benzinbeständige Laufsohle
• antistatisches, durchgehendes und herausnehmbares Fußbett
• feuchtigkeitsabsorbierendes Textil-Futter
• gepolsterter Kragen bzw. Schaftrand
• PU-Überkappe
• Rindleder
• Textilfutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2539-41
Werksnummer:
2539-41
Gewicht netto Kg:
15,900000
Gewicht brutto Kg:
15,900000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
41
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,57*
€ 19,43*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,49*
€ 19,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,91*
€ 21,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,41*
€ 20,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.