Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040112133 Herst.-Nr.: D701 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M D701 Secure Click™ Filterdeckel für Masken und Filter der Secure Click™ Serie 7100184498 3M™ Secure Click™ Filterdeckel D701 zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD). Zur Kombination der Partikel-Einlegefilter Serie D7000 und Gase-/Dämpfefilter Serie D8000.Gewicht:ca. 12 g Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | D701 | Werksnummer: | 1420131913 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | Kanada | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | für Masken und Filter der Secure Click™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelfiltermaske, Halbmaske, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Filterdeckel für Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter-Halter, Partikelfilteradapter, Partikelfiltereinsatz, Partikelfilterhalter, Vorfilter-Klemmhalter, Vorfilterhalter, 3m partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,93* | € 2,34* | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,06* | € 2,50* | | | | | 15 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,88* | € 2,86* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,00* | € 2,94* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,48* | € 2,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 234,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|