Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6593840 1 sport NC Halbschuhe O1 65938 schwarz Weite 11 Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6593840 1 sport NC Halbschuhe O1 65938 schwarz Weite 11 Größe 40
Uvex 6593840 1 sport NC Halbschuhe O1 65938 schwarz Weite 11 Größe 40
Uvex 6593840 1 sport NC Halbschuhe O1 65938 schwarz Weite 11 Größe 40
Artikel-Nr.:
     1955-4040100549
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6593840
EAN/GTIN:
     4031101767932
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX Arbeitsschutz 6593840 Halbschuh 65938 nc Gr.40 PUR-Sohle W11 moderner, besonders leichter und flexibler Berufshalbschuh Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen Schutz-Merkmale Berufshalbschuh erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung Komfort-Merkmale außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung weich gepolsterte Lasche und Kragen die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt Einsatzgebiete leichte Anwendung erhältliche Varianten 65937: Weite 10 65938: Weite 11 65939: Weite 12
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6593840
Werksnummer:
6593840
Gewicht netto Kg:
0,763000
Gewicht brutto Kg:
0,763000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40
Produktart:
Halbschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 75,45*
€ 95,65*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 78,17*
€ 95,67*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 78,75*
€ 96,51*
1 Tag
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 81,30*
€ 100,55*
Lager 1955
50
pro Paar
€ 5,99*
ab € 81,37*
€ 100,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,71*
€ 119,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,57*
€ 118,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,08*
€ 114,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,91*
€ 109,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,37*
€ 96,83
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,01*
Zubehör
uvex
9517740
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9517840
ab € 4,52*
Zubehör
uvex
9517940
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.