Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 9558241 2 xenova® Halbschuhe S1P 95582 schwarz, blau Weite 11 Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 9558241 2 xenova® Halbschuhe S1P 95582 schwarz, blau Weite 11 Größe 41
Uvex 9558241 2 xenova® Halbschuhe S1P 95582 schwarz, blau Weite 11 Größe 41
Uvex 9558241 2 xenova® Halbschuhe S1P 95582 schwarz, blau Weite 11 Größe 41
Artikel-Nr.:
     1955-4040100429
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9558241
EAN/GTIN:
     4031101776538
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX Arbeitsschutz 9558241 Halbschuh 95582 S1P Gr. 41 PU/PU W11 leichter und moderner, gelochter Sicherheitshalbschuh Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen Boa® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort Schutz-Merkmale Sicherheitshalbschuh erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs Komfort-Merkmale außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung weich gepolsterte Lasche und Kragen Einsatzgebiete mittlere Anwendung erhältliche Varianten 95581: Weite 10 95582: Weite 11 95583: Weite 12
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9558241
Werksnummer:
9558241
Gewicht netto Kg:
1,084000
Gewicht brutto Kg:
1,084000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Halbschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 67,76*
€ 84,30*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 68,01*
€ 88,86*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 72,32*
€ 92,33*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 75,57*
€ 92,96*
Lager 1955
50
pro Paar
€ 5,99*
ab € 78,11*
€ 97,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,01*
€ 115,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,84*
€ 111,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,75*
€ 103,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,84*
€ 102,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,11*
€ 92,95
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9528141
ab € 12,81*
Zubehör
uvex
9528241
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528341
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534741
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9534841
ab € 11,75*
Zubehör
uvex
9534941
ab € 11,18*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.