Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 9557841 2 xenova® Halbschuhe S2 95578 schwarz, blau Weite 11 Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 9557841 2 xenova® Halbschuhe S2 95578 schwarz, blau Weite 11 Größe 41
Uvex 9557841 2 xenova® Halbschuhe S2 95578 schwarz, blau Weite 11 Größe 41
Uvex 9557841 2 xenova® Halbschuhe S2 95578 schwarz, blau Weite 11 Größe 41
Artikel-Nr.:
     1955-4040100367
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9557841
EAN/GTIN:
     4031101747293
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX Arbeitsschutz 9557841 Halbschuh 95578 S2 Gr.41 PUR-Sohle W11 Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen Schutz-Merkmale Sicherheitshalbschuhe erfüllen ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung Komfort-Merkmale geringes Gewicht sehr gute Dämpfung sehr guter Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung weich gepolsterter Schaftabschluss Einsatzgebiete mittlere Anwendungen Erhältliche Varianten 95577: Weite 10 95578: Weite 11 95579: Weite 12
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9557841
Werksnummer:
9557841
Gewicht netto Kg:
0,968000
Gewicht brutto Kg:
0,968000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
41
Norm:
S2
Produktart:
Halbschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,78*
€ 81,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,72*
€ 81,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,32*
€ 81,83*
Lager 1955
50
€ 5,99*
ab € 68,67*
€ 85,33*
7 Tage
96
€ 5,45*
ab € 73,40*
€ 89,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,33*
€ 101,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,04*
€ 98,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,62*
€ 91,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,87*
€ 90,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,67*
€ 81,72
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528141
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528241
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528341
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9534741
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9534841
ab € 11,72*
Zubehör
uvex
9534941
ab € 11,48*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.