Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6846844 1 G2 Halbschuhe S1 68468 schwarz, rot Weite 11 Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6846844 1 G2 Halbschuhe S1 68468 schwarz, rot Weite 11 Größe 44
Uvex 6846844 1 G2 Halbschuhe S1 68468 schwarz, rot Weite 11 Größe 44
Uvex 6846844 1 G2 Halbschuhe S1 68468 schwarz, rot Weite 11 Größe 44
Artikel-Nr.:
     1955-4040099141
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6846844
EAN/GTIN:
     4031101800455
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX Arbeitsschutz 6846844 Halbschuh 68468 gelocht S1 Gr.44 PU W11 besonders leichter, gelochter Sicherheitshalbschuh Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen Schutz-Merkmale neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb Sicherheitshalbschuh erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm neue, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, breiter für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform ergonomisch gestaltete Laufsohle setzt neueste biomechanische Erkenntnisse um und besteht aus zweischichtigem Polyurethan uvex i-PUREnrj mit sehr guten, rutschhemmenden Eigenschaften, die Profilierung eignet sich insbesondere für den Einsatz auf Industrieböden Komfort-Merkmale außerordentlicher Tragekomfort durch neu entwickelten, breiteren Leisten klimaoptimierte, atmungsaktive Materialien zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt Einsatzgebiete leichte Anwendung Erhältliche Varianten 68467: Weite 10 68468: Weite 11 68469: Weite 12 68460: Weite 14
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6846844
Werksnummer:
6846844
Gewicht netto Kg:
1,066000
Gewicht brutto Kg:
1,066000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Produktart:
Halbschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 81,16*
€ 97,18*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 78,47*
€ 97,19*
2 Tage
8
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 80,45*
€ 97,21*
3 Tage
1
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 81,70*
€ 97,95*
Lager 1955
50
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 84,70*
€ 102,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,38*
€ 121,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,74*
€ 118,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,29*
€ 111,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,76*
€ 108,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,70*
€ 100,79
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,02*
Zubehör
uvex
9490744
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9490844
ab € 9,66*
Zubehör
uvex
9490944
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9528744
ab € 10,57*
Zubehör
uvex
9528844
ab € 10,58*
Zubehör
uvex
9528944
ab € 10,63*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
9591200
ab € 2,35*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.