Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6937842 2 trend Halbschuhe S1 69378 blau, schwarz Weite 11 Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6937842 2 trend Halbschuhe S1 69378 blau, schwarz Weite 11 Größe 42
Uvex 6937842 2 trend Halbschuhe S1 69378 blau, schwarz Weite 11 Größe 42
Uvex 6937842 2 trend Halbschuhe S1 69378 blau, schwarz Weite 11 Größe 42
Artikel-Nr.:
     1955-4040098848
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6937842
EAN/GTIN:
     4031101768885
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX Arbeitsschutz 6937842 Halbschuh 69378 S1 Gr. 42 PU/PU W11 Besonders sportlicher und flexibler Sicherheitshalbschuh Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen Schutz-Merkmale Sicherheitshalbschuh erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm Stahlkappe Stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung (SRC) reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit Komfort-Merkmale sehr gute Dämpfung sehr guter Tragekomfort auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung Einsatzgebiete mittlere Anwendung Erhältliche Varianten: 69377: Weite 10 69378: Weite 11 69379: Weite 12
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6937842
Werksnummer:
6937842
Gewicht netto Kg:
1,051000
Gewicht brutto Kg:
1,051000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Halbschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,15*
€ 62,49*
5 Tage
303
€ 6,95*
ab € 55,36*
€ 69,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,00*
€ 71,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,59*
€ 71,53*
Lager 1955
100
€ 5,99*
ab € 58,85*
€ 74,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,28*
€ 88,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,06*
€ 84,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,78*
€ 78,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,69*
€ 76,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 62,61*
€ 74,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,85*
€ 70,03
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 29,425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,02*
Zubehör
uvex
9518742
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9518842
ab € 3,46*
Zubehör
uvex
9518942
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
8446013
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.