Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6566949 1 Halbschuhe S2 65669 schwarz, gelb Weite 12 Größe 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6566949 1 Halbschuhe S2 65669 schwarz, gelb Weite 12 Größe 49
Uvex 6566949 1 Halbschuhe S2 65669 schwarz, gelb Weite 12 Größe 49
Uvex 6566949 1 Halbschuhe S2 65669 schwarz, gelb Weite 12 Größe 49
Artikel-Nr.:
     1955-4040098365
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6566949
EAN/GTIN:
     4031101798899
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX Arbeitsschutz 6566949 Halbschuh 65669 S2 Gr.49 PUR-Sohle W12 besonders leichter, vielseitiger Sicherheitshalbschuh Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen Boa® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort Schutz-Merkmale Sicherheitshalbschuh erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung Komfort-Merkmale außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung weich gepolsterte Lasche und Kragen die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt Einsatzgebiete leichte Anwendung erhältliche Varianten 65667: Weite 10 65668: Weite 11 65669: Weite 12
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6566949
Werksnummer:
6566949
Gewicht netto Kg:
1,365000
Gewicht brutto Kg:
1,365000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
49
Norm:
S2
Produktart:
Halbschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,29*
€ 115,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,10*
€ 115,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,91*
€ 118,16*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,95*
€ 120,26*
8 Tage
10
€ 5,50*
ab € 101,75*
€ 127,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,26*
€ 143,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,05*
€ 139,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,49*
€ 133,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,52*
€ 126,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,95*
€ 112,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,00*
Zubehör
uvex
9528149
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9528249
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9528349
ab € 12,94*
Zubehör
uvex
9534749
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534849
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534949
ab € 11,14*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.