Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6565844 1 Halbschuhe S1 65658 schwarz, gelb Weite 11 Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6565844 1 Halbschuhe S1 65658 schwarz, gelb Weite 11 Größe 44
Uvex 6565844 1 Halbschuhe S1 65658 schwarz, gelb Weite 11 Größe 44
Uvex 6565844 1 Halbschuhe S1 65658 schwarz, gelb Weite 11 Größe 44
Artikel-Nr.:
     1955-4040098106
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6565844
EAN/GTIN:
     4031101742045
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX Arbeitsschutz 6565844 Halbschuh 65658 BOA S1 Gr.44 PUR W11 besonders leichter, vielseitiger gelochter Sicherheitshalbschuh Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen Boa® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort Schutz-Merkmale Sicherheitshalbschuh erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung Komfort-Merkmale außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung weich gepolsterte Lasche und Kragen die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt Einsatzgebiete leichte Anwendung erhältliche Varianten 65657: Weite 10 65658: Weite 11 65659: Weite 12
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6565844
Werksnummer:
6565844
Gewicht netto Kg:
1,152000
Gewicht brutto Kg:
1,152000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Produktart:
Halbschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,87*
€ 108,26*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,32*
€ 108,29*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,06*
€ 108,40*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,67*
€ 112,87*
7 Tage
102
€ 5,50*
ab € 98,10*
€ 118,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,87*
€ 134,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,81*
€ 130,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,30*
€ 121,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,25*
€ 119,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,67*
€ 109,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,02*
Zubehör
uvex
9528144
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9528244
ab € 12,76*
Zubehör
uvex
9528344
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534744
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534844
ab € 11,61*
Zubehör
uvex
9534944
ab € 11,14*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.