Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6567146 1 support Halbschuhe S3 65671 schwarz, rot Weite 10 Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6567146 1 support Halbschuhe S3 65671 schwarz, rot Weite 10 Größe 46
Uvex 6567146 1 support Halbschuhe S3 65671 schwarz, rot Weite 10 Größe 46
Uvex 6567146 1 support Halbschuhe S3 65671 schwarz, rot Weite 10 Größe 46
Artikel-Nr.:
     1955-4040097876
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6567146
EAN/GTIN:
     4031101798325
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX Arbeitsschutz 6567146 Halbschuh 65671 S3 Gr.46 PUR-Sohle W10 besonders leichter, vielseitiger Sicherheitshalbschuh Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan Boa® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort Schutz-Merkmale Sicherheitshalbschuh erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung mediale und laterale Unterstützung für den Fuß durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen – dadurch zusätzlicher Umknickschutz, Stabilisierung und Führung sowie Prallschutz nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs Komfort-Merkmale außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung weich gepolsterte Lasche und Kragen Einsatzgebiete leichte Anwendung erhältliche Varianten 65671: Weite 10 65672: Weite 11 65673: Weite 12
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6567146
Werksnummer:
6567146
Gewicht netto Kg:
1,310000
Gewicht brutto Kg:
1,310000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
46
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,05*
€ 117,14*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,54*
€ 117,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,05*
€ 120,19*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 97,03*
€ 122,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 103,89*
€ 129,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,47*
€ 145,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,22*
€ 141,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,80*
€ 136,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,44*
€ 127,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,03*
€ 115,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,02*
Zubehör
uvex
9528146
ab € 12,93*
Zubehör
uvex
9528246
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9528346
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534746
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534846
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9534946
ab € 11,40*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.